Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken aus Kunststoff, für Anfang/End- und Mittelpfosten, B 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-641
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271641
EAN/GTIN:
     4055381598888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Querbalken aus Kunststoff, Hybridgeländer, für Anfang/End- und Mittelpfosten, B 2300 mm
  • massiver Anfahrschutz durch die effektive Kombination von Stahl und Kunststoff. Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff
  • die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bei Belastung bis zu 10°, ca. 175 mm nach. Dadurch wird die Belastung des Hallenbodens deutlich reduziert, bzw. eventuelle Schäden am Boden minimiert
  • die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Das elastische Material absorbiert die auftreffende Energie
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • schnelle einfache Montage, Objektbezogen anpassbar
  • zusätzlichen Schutz bieten die Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, welche optional zwischen den Standpfosten angebracht werden können
  • Standpfosten 3 mm Wandstärke, Bodenplatte: 200x200x10 mm, Querbalken lieferbar in 1500, 2000 und 2300 mm. Abmessung: 74x52x5 mm
  • das nachgebende Geländersystem
  • Lichte Breite: 2200 mm
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Querbalken
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 2300
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Höhe außen [mm]: 74
  • Materialstärke [mm]: 5
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2300 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 81,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 86,79*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 72,39*
€ 90,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 99,60*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 101,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 376,95*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 115,31*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,07*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,58*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 82,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.