Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen aus Stahl, 3 Regalböden, 2 davon neigbar, Höhe 1575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-649
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     272649
EAN/GTIN:
     4035694001022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Regalwagen aus Stahl, 3 Regalböden, 2 davon neigbar, EasySTOP, Höhe 1575 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Wahlweise offene und neigbare Etagen um 17° oder 32°
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 3
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1650 x 650
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 650 x 1805 x 1575
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 87
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
1805 mm
Höhe Außen:
1575 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, kastenwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit, Regalwagen Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,60*
€ 418,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,50*
€ 418,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 444,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,76*
€ 468,02*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,70*
€ 554,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,07*
€ 659,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,01*
€ 624,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,94*
€ 611,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,69*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,20*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,22*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,46*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.