Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter, 1,00 m x 1,00 m, verzinktes Stahlgestell, zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-179
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     286179
EAN/GTIN:
     4250384703196
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
Schachtschutzgitter, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig, verzinktes Stahlgestell, zusammenklappbar
  • optimal für dein Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
  • Schachtschutzgitter nach TL
  • geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, aus Ø 26,9 mm Rundrohren gefertigt
  • zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt
  • mit eingenieteter Schranke und eingenieteter Tastleiste
  • jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind
  • durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Gewicht [kg]: 36,6
  • Marke: Schake
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
36,6 kg
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, schachtschutzgitter 1 m x1m, Absperrgitter, Schachtschutz, Schachtgitter, Baustellengitter, Gitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 374,42*
€ 433,99*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 326,86*
€ 434,01*
10 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 371,78*
€ 434,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,21*
€ 442,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,21*
€ 483,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,16*
€ 517,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,17*
Ähnlich
Schake
ab € 134,83*
Ähnlich
Schake
ab € 119,71*
Ähnlich
Schake
ab € 128,85*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 183,53*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 212,32*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,95*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,44*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 183,31*
Ähnlich
Temka
ab € 469,43*
Ähnlich
Urbanus
ab € 118,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,10*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,48*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 164,08*
Ähnlich
Schake
ab € 16,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.