Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Nicht Belasten
>
Artikel
Warn- und Hinweisetiketten, Nicht belasten, 145 x 70 mm, aus Papier
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-625
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299625
EAN/GTIN:
4056705065444
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Nicht belasten, 145 x 70 mm, aus Papier
mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
sehr effizient und preisgünstig
einfaches, sauberes Handling
selbstklebend auf Trägerfolie
einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 145 x 70
Werkstoff: Papier
Farbe: rot
Typ: Nicht belasten
Verpackungseinheit (VE): Rolle(n)
Inhalt: 1000 Stück
Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Sicherheitsetiketten und Warnetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
Packstückorientierung Nicht Belasten
,
Verpackungsetikett Nicht Belasten
,
Verpackungskennzeichen Nicht Belasten
,
Posthinweisetikett
,
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warnetiketten nicht belasten
,
warnetikett papier
,
mehrzwecketiketten rot
,
Warnetiketten
,
Warnaufkleber
,
Hinweisaufkleber
,
Hinweisetikett
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 50,71*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 59,65*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,84*
€ 60,07*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 63,23*
Lager 1955
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 64,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,65*
€ 70,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,11*
€ 70,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,63*
€ 65,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04525* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 112,5mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070216
ab € 50,22*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 315mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070217
ab € 58,60*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 75mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070215
ab € 14,82*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Hier oben
TransPak
8370010
ab € 15,65*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Verpackung u. Inhalt auf Beschäd. prüfen
TransPak
8370011
ab € 20,15*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht Nicht werfen
TransPak
8370012
ab € 19,71*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht! Hochempfindliche Elektroge
TransPak
8370009
ab € 16,90*
Zubehör
Warnetiketten145x70mm, aus Papier rot, Nicht stürzen
TransPak
8370013
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen