Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6C8MS
>
Betriebseinrichtung
>
Büro
>
Flipcharts, Moderations- und Planungstafeln
>
Artikel
Hinweis Etiketten Nicht belasten 1.000 Stk/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1430049
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8370008
EAN/GTIN:
4056705065444
Suchbegriffe:
Etikett
Hinweisetikett
Klebeband
mit
Warn- und Hinweis-Etikette
• Papier, selbstklebend auf Trägerfolie
• Einfaches Handling
• Einzeln abziehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nicht belasten
Farbe:
rot
Breite:
70 mm
Länge:
145 mm
Etikettenanzahl:
je Rolle 1000 Stück
Marke:
Keine
... >
Betriebseinrichtung
>
Büro
>
Flipcharts, Moderations- und Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Text
,
Warnetikett
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 50,63*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,53*
€ 58,59*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 59,54*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 63,13*
Lager 1955
6 Tage
39
€ 5,99*
ab € 47,60*
€ 64,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,13*
€ 75,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 56,76*
€ 67,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04365* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 112,5mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070216
ab € 50,27*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 315mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070217
ab € 58,44*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 75mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070215
ab € 14,89*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Hier oben
TransPak
8370010
ab € 15,66*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Verpackung u. Inhalt auf Beschäd. prüfen
TransPak
8370011
ab € 20,17*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht Nicht werfen
TransPak
8370012
ab € 19,58*
Zubehör
Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht! Hochempfindliche Elektroge
TransPak
8370009
ab € 16,92*
Zubehör
Warnetiketten145x70mm, aus Papier rot, Nicht stürzen
TransPak
8370013
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen