Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 2500 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-661
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299661
EAN/GTIN:
     4056705100923
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 2500 lfm
  • Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen
  • geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle
  • zur rationellen Umreifung
  • hohe Reißfestigkeit
  • sehr hohes Ausdehnvermögen und relativ hohes Rückdehnvermögen
  • geringe Spleißneigung
  • leicht und biegsam
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 2500000 x 12
  • Materialstärke [mm]: 0.55
  • Kern-Durchmesser [mm]: 280
  • Farbe: schwarz
  • Qualität Verpackungsmaterial: 134kp
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 8,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2500000 mm
Breite Außen:
12 mm
Materialstärke:
0.55 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 130,79*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 136,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 144,10*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,10*
€ 171,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,68*
€ 170,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,82*
€ 162,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,39*
€ 153,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 58,00* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299696
ab € 63,25*
Zubehör
TransPak
299667
ab € 150,75*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,58*
Zubehör
TransPak
299698
ab € 46,95*
Zubehör
Signode
299670
ab € 170,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.