Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungsband aus PP, Großrolle, 12 mm x 2.500 lfm., Kern-Ø 322552-YY
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-322552-YY
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7650023
EAN/GTIN:
4056705100923
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband aus PP, Großrolle, 12 mm x 2.500 lfm., Kern-Ø 280 mm, Stärke 0,55 mm, schwarz Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Geringe Spleissneigung Leicht und biegsam Kerndurchmesser: 280 mm Gewicht je Rolle: 9,1 kg
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
12.00 mm
WEIGHT GRO:
8.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
... >
Umreifung
>
Umreifungsbänder
>
PP-Umreifungsband, 0,55 mm Stärke, schwarz
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
PP-Umreifungsband
,
Umreifungsbänder PP
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pp-umreifungsband 12,0 x 0,55 mm x 2500 m
,
kunststoff umreifungsband
,
kunststoffumreifungsband 12 x 0,55mm
,
Umreifungsbänder
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 131,20*
Lager 8760
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,30*
€ 132,81*
Lager 4445
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 136,37*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 144,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,37*
€ 162,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,37*
€ 159,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,05*
€ 151,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,55*
€ 144,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 54,995* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm
TransPak
299696
ab € 63,25*
Zubehör
PP-Umreifungsband, 12 x 0,73 mm x 2200 lfm
TransPak
299667
ab € 151,34*
Zubehör
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm
TransPak
299697
ab € 84,79*
Zubehör
PP-Umreifungsband, Kleinrolle, 12,7 x 0,65 mm x 600 lfm
TransPak
299698
ab € 47,12*
Zubehör
SIGNODE-Dylastic-Band, 9,2 x 0,45 mm x 3000 lfm
Signode
299670
ab € 170,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen