Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 3000mx12mm,Kern Ø 280mm,1340 N,PP,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
159035
159035
Artikel-Nr.:
     827-159035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7650023
EAN/GTIN:
     4056705100923
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 3000 m x 12 mm
  • Rollenkern Ø 280 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1340 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungsband, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial, Kunststoffumreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Durchmesser Rollenkern:
280 mm
Stärke:
0.55 mm
Reißfestigkeit:
1340 N
Länge:
3000 m
Breite:
12 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,0 x 0,55 mm x 2500 m, kunststoff umreifungsband, kunststoffumreifungsband 12 x 0,55mm, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Kunststoff-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 131,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,23*
€ 132,80*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 136,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 143,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,28*
€ 156,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,34*
€ 153,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,05*
€ 147,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,13*
€ 140,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,12*
€ 125,09
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 52,56* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299696
ab € 62,91*
Zubehör
TransPak
299667
ab € 151,42*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,39*
Zubehör
TransPak
299698
ab € 47,02*
Zubehör
Signode
299670
ab € 169,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.