Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche mit Augendusche mit Becken und Abdeckung, grün, Bodenmontage, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung, grün, Bodenmontage, BR 838085, DVGW
  • Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
  • Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
  • Für Bodenmontage
  • Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau in Zirkulationsleitungen
  • Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
  • Standrohr Körperdusche aus Edelstahl, Kugelhahn aus Messing
  • Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung
  • Augendusche mit Gehäuse, Klappschutzdeckel, 2 Brauseköpfen und Auffangbecken, aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • Mengenregulierventil für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
  • Einfache Betätigung der Augendusche durch Herunterziehen des Klappschutzdeckels
  • Mit selbstklebendem Hinweisschild für Körperdusche, für Augendusche auf der Abdeckung
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Augendusche
  • Ausstattung: mit Auffangbecken und Abdeckung
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50
  • Wasseranschluss: 1 1/4"-IG
  • Ablaufanschluss: 1 1/2"-AG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 3
  • Montage: Bodenmontage
  • Gewicht [kg]: 16,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
356 mm
Tiefe Außen:
630 mm
Höhe Außen:
2330 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
16,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche freistehend, notdusche, Augendusche, B-Safety, Körper-Notdusche, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,17*
€ 1.684,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,06*
€ 1.672,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,60*
€ 1.610,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,43*
€ 1.570,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,80*
€ 1.530,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305316
ab € 49,67*
Zubehör
k.A.
259442
ab € 210,54*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 449,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.