Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal AWS 3 für 3 x 60 l und 2 x 200 l, Auffangwanne 205 l, Kannenträger vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-301
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114301
EAN/GTIN:
     4055661007970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Fassregal AWS 3 für 3 Fässer à 60 und 2 Fässer à 200 Liter, Auffangwanne Stahl-205l, Kannenträger vz
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
  • robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
  • Auffangwanne verzinkt, einschiebbar, 25 mm Bodenfreiheit für optimalen Korrosionsschutz
  • sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ W
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • 2 Lagerebenen ausgestattet mit Fassauflagen
  • abgestimmt auf die Lagerung von 3 x 60-Liter- und 2 x 200-Liter-Fässern
  • mit verzinktem Kannenträger, zum Abfüllen
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1235
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 205
  • Breite außen [mm]: 1370
  • Tiefe außen [mm]: 1240
  • Höhe außen [mm]: 1535
  • Feldlast [kg]: 1060
  • Traglast gesamt [kg]: 870
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 60 Liter: 3
  • Gewicht [kg]: 134
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1370 mm
Tiefe Außen:
1240 mm
Höhe Außen:
1535 mm
Auffangvolumen:
205 l
Traglast gesamt:
870 kg
Gewicht:
134 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregale, Gefahrstoffregale, Stapelregale, Umweltregale, Aufbauregale, Abfüllregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,15*
€ 1.346,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,15*
€ 1.343,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,60*
€ 1.283,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,42*
€ 1.238,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,07*
€ 1.169,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,07*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Denios
114542
ab € 143,00*
Zubehör
Denios
114543
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.