Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Öl, Länge 3 m, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-148
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123148
EAN/GTIN:
     4055661012608
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Ölbindemittel Aufsaug-Schlangen zum Eindämmen von Leckagen, Länge 3 m, 4 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • Auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • Dank der wasserabweisenden Eigenschaft perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • Zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 25
  • Anwendung: Öl
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 3000
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 75
  • Gewicht pro VE [kg]: 4.992
  • Typ: gebrauchsfertig
  • Inhaltsmenge: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
25 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,248 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies saugschlauch ausführung öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Absorptionsschlangen, Saugschlange, Saugschlauch, Ölbindemittel, Bindemittel für ausgelaufenes Öl, Absorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 64,10*
€ 83,86*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 94,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,61*
€ 112,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,37*
€ 86,12
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,0925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.