Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Camouflage, Universal, heavy, 76 cm x 46 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-163-777
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163777
EAN/GTIN:
     4055661018181
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle Camouflage, heavy, 2-lagig, 76 cm x 46 m
  • Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • spezielle Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die Rollenware eignet sich ausgezeichnet als Bodenbelag - auch für einen längerfristigen Einsatz
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen und Sprühnebel
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 760
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 187
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz / grau
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, begehbar/befahrbar, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Rolle, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,8
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
187 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
13,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Bindevliesrolle, Universal Bindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Bindemittel für wassergefährdende Flüssigkeiten, Bindemittel für umweltgefährdende Flüssigkeiten, Malervlies, Bindemittel, Absoptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 267,72*
€ 318,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 263,88*
€ 314,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 248,31*
€ 295,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 236,16*
€ 281,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 215,25*
€ 256,15
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,80*
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,46*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.