Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT1 aus Stahl, für 60-Liter-Fässer, mit Zugstange, max. 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-171-741
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     171741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterollen polyamid
Fassrolli für ein Fass à 60 Liter, mit Zugstange und 4 Lenkrollen
  • für 60-Liter-Stahlfässer
  • inklusive Zugstange zum leichteren und ergonomischen Verfahren
  • mit 4 stabilen Haken als sichere Halterung für das Fass
  • leicht zu bewegen durch 4 Lenkrollen aus Polyamid (Ø 60 x 25 mm)
  • geschweißte Stahlkonstruktion mit hoher Tragkraft
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 blau
Technische Daten:
  • Version: Fassroller
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 440
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Höhe außen [mm]: 135
  • Durchmesser außen [mm]: 420
  • Durchmesser innen [mm]: 400
  • Durchmesser Rolle [mm]: 60
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 60-Liter Fässer
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff Rolle: PA
  • Anzahl Rollen: 4 Stück
  • Gewicht [kg]: 7,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
135 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Durchmesser Innen:
400 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle 100kg, Fassrolli, Fasstransport, Fasshandling, Fasskarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 73,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,26*
€ 81,92*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 91,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,81*
Zubehör
Denios
268895
ab € 508,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.