Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller mit Zugstange, für 1x 60-Liter-Stahlfass, TK 100 232691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232691-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     171741
EAN/GTIN:
     4055091220628
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterollen polyamid
Fassroller mit Zugstange, für 1x 60-Liter-Stahlfass, TK 100 kg Beim Fasstransport weniger ins Schwitzen geraten und mehr für die Arbeitsgesundheit tun: Der Fassroller mit Zugstange ermöglicht ergonomisches Verfahren von 60-Liter-Fässern. 4 robuste Haken halten das Fass beim Transport auf dem pulverbeschichteten Fassroller. Dank der 4 Lenkrollen verfahren Sie die robuste Stahlkonstruktion angenehm leicht. Fassroller mit Zugstange für ergonomisches Verfahren Für 60-Liter-Stahlfässer ausgelegt 4 robuste Haken fixieren das Fass Inkl. 4 Lenkrollen (Ø 60 x 25 mm) aus Polyamid (PA) für leichtes Verfahren Geschweißte Stahlkonstruktion mit 100 kg Tragkraft Robust pulverbeschichtet in RAL 5010 Blau Tragkraft = 100 kg Material = Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
7.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 73,97*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,34*
€ 82,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 92,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
Zubehör
Denios
268895
ab € 507,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.