Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller,Tragl. 100kg,Ladefl. Ø 400mm,1x60l Fass,Plattform offen,RAL5010,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235756
235756
235756
Artikel-Nr.:
     711-235756
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     171741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterollen polyamid
Fassroller
  • Traglast 100 kg
  • Ladefläche Ø 400 mm
  • Kapazität 1 x 60-Liter-Fass
  • Plattform offen
  • mit Lenkstange
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 60 mm
  • mit Polyamid-Bereifung

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassroller, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fassroller
Traglast:
100 kg
Durchmesser Ladefläche:
400 mm
Kapazität:
1 x 60-Liter-Fass
Plattform Konstruktion:
offen
Transportwagen Ausstattung:
Lenkstange
Material:
Stahl
Lenkstange:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
60 mm
Höhe:
135 mm
Länge:
440 mm
Breite:
420 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
7.4 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle 100kg, Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 73,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,34*
€ 82,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 92,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
Zubehör
Denios
268895
ab € 507,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.