Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Ölbindevlies
>
Artikel
DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Spezial, light, 76 cm x 90 m, 1 Stück
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-173-873
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
173873
EAN/GTIN:
4055661018792
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Single, light, 76 cm x 90 m, 1 St.
extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
auch im gesättigten Zustand noch reißfest
ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet
Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
Qualität: ECONOMY SINGLE
Anwendung: Spezial
Format: Rollen
Maße außen L x B [mm]: 90000 x 760
Flächengewicht [g/m²]: 200
Aufnahmevermögen: sehr hoch
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 274
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: gelb
Perforation: ja
Anzahl Lagen: 1-lagig
Materialstärke: light
Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
Anzahl VE pro Palette: 18
Typ: Light, breit
Inhaltsmenge: 1
Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
Gewicht [kg]: 13,8
Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Aufnahmekapazität:
274 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,8 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
Öl-Aufsaugtuch
,
Ölbindetuch
,
Ölbindevlies
,
bindevlies denios rollen
,
öl aufsaugtuch
,
öl-aufsaugtuch rolle
,
Bindevliesrolle
,
Industriebindevliese
,
Bindemittel für Säuren
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindemittel
,
Labormatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,30*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,92*
€ 291,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 240,36*
€ 286,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 228,02*
€ 271,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,06*
€ 255,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 193,30*
€ 230,03
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
ab € 115,36*
Zubehör
DENSORB Abrollständer für Rollen bis 100 cm Breite
Denios
256716
ab € 118,74*
Zubehör
DENSORB Abrollständer für Rollen bis 80 cm, auch als Wandhalterung
Denios
136487
ab € 129,68*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
ab € 179,28*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen