Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kaltreiniger
>
Artikel
Safety Cleaner L500, Teilewaschgerät für Kaltreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-178-520
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
178520
EAN/GTIN:
4055661024298
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Safety Cleaner L500, Teilewaschgerät für Kaltreiniger, aus korrosionsfreiem Polyethylen
Teilereiniger aus korrosionsfreiem Polyethylen für den sicheren Einsatz von Lösemitteln (Flammpunkt größer 55 °C)
erfüllt alle Anforderungen für Lösemittel-Reinigungseinrichtungen gemäß BGR 180
elektrische Pumpe (sichere Betätigung über Fußschalter mit automatischer Rückstellung) fördert die Reinigungsflüssigkeit zum Waschpinsel bzw. zum flexiblen, fixierbaren Gelenkschlauch mit Flachdüse
Kreislaufführung der Reinigungsflüssigkeit
lange Standzeit durch mehrstufiges Filtersystem für grobe und feine Verunreinigungen
große Arbeitsfläche in ergonomischer Höhe
hohe Tragkraft (250 kg) für schwere und große Teile
inkl. Schutzdeckel zum Verschließen bei Arbeitsende
Technische Daten:
Marke: DENIOS
Typ: L 500
Anwendung: Pinselreinigung
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 100
Farbe: blau
Maße außen B x T x H [mm]: 780 x 1010 x 1140
Maße Nutzfläche B x T [mm]: 930 x 545
Höhe Arbeitsfläche [mm]: 950
Traglast gesamt [kg]: 250
Nennspannung [V]: 230
Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1010 mm
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
1010 mm
Höhe Außen:
1140 mm
Volumen:
100 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
55 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Teilereiniger und Waschtische
>
Lösemittelhaltige Reinigung
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
industriereiniger
,
Safety Cleaner
,
Reinigungstische
,
Teilereiniger
,
Kleinteilereiniger
,
Pinselwaschtische
,
Teilewaschgerät
,
Teilereinigungsgerät
,
Teilereinigungstisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.592,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,24*
€ 2.218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,87*
€ 2.195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,35*
€ 2.057,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,71*
€ 1.981,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,37*
€ 1.894,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenelement classic-line aus PE, mit verz. Gitterrost, 1500 x 1500 x 150 mm
Denios
114885
ab € 764,70*
Zubehör
Bodenelement classic-line, verzinkt, GiRo, Radlast 450 kg, 1362 x 1362 x 78 mm
Denios
115128
ab € 599,45*
Zubehör
Filterbeutel 10" 50µ für Beckenablauf im Pinselwaschtisch
Denios
192772
ab € 31,42*
Zubehör
Filterset mit Siebeinsatz für bio.x C500 / C800 und Safety Cleaner L500 / L800
Denios
135149
ab € 165,56*
Zubehör
Lochblecheinsatz aus Edelstahl für Reinigungstisch bio.x C 500 und L 500
Denios
152605
ab € 192,06*
Zubehör
Rollwagen für alle bio.x und Safety Cleaner Pinselwaschtische
Denios
200796
ab € 384,91*
Zubehör
Rollwagen mit 4 Lenkrollen, für Reinigungstisch C500, C800, T700, L500 und L800
Denios
154288
ab € 330,58*
Zubehör
Siebfilter aus Kunststoff, Feinheit 600 µm, für Safety Cleaner L500 / L800
Denios
135256
ab € 17,09*
Zubehör
Tauchvorrichtung Edelstahl für bio.x C 500, bio.x T 700, Safety Cleaner L 500
Denios
186506
ab € 622,28*
Zubehör
Waschpinsel, abgewinkelt, für alle bio.x Waschtische u. Safety Cleaner L 500/800
Denios
172560
ab € 42,21*
Zubehör
Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54 / Personenschutzstecker für außen (zweipolige Abschaltung, 30mA)
Brennenstuhl
1290660
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen