Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
>
Artikel
Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, vz. Gitterrost, FB 1800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-179-585
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
179585
EAN/GTIN:
4055661005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, verzinkter Gitterrost, für Fachbreite 1800 mm
hergestellt aus Polyethylen (PE)
hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
Version: Regalwanne zum Einhängen
Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 1780
Tiefe außen [mm]: 1300
Höhe außen [mm]: 250
Tiefe innen [mm]: 900
Traglast gesamt [kg]: 800
Auffangvolumen [l]: 225
Gitterrost: verzinkt
Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
250 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
53 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Regalwannen
Weitere Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
,
Chemiepalettenregal
,
Gefahrstoff-Palettenregal
,
Gefahrstoffpaletten-Regal
,
Gefahrstoffpalettenregal
,
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
,
Lagerregalrost
,
Regalrost Lagerregal
,
Zusatzgitterrost Regal
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
auffangwanne denios pe
,
regal wanne
,
regalwanne denios
,
Regalwannen
,
Auffangwannen Regale
,
Regalwannen Einhängen
,
Systemregalwannen
,
Sicherheitswannen
,
Schutzwannen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,10*
€ 671,72*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,13*
€ 672,25*
Lager 711
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 590,38*
€ 684,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,25*
€ 799,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,01*
€ 792,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,71*
€ 756,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,13*
€ 691,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,08*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 60,55*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen