Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Camouflage, Universal, heavy, 150 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-593
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181593
EAN/GTIN:
     4055661019157
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle Camouflage, heavy, 2-lagig, extra breit: 150 cm x 45 m
  • Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • spezielle Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die Rollenware eignet sich ausgezeichnet als Bodenbelag - auch für einen längerfristigen Einsatz
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen und Sprühnebel
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 1500
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 387
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz / grau
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, für große Flächen, begehbar/befahrbar, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 6
  • Typ: Rolle, extra breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 26
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
387 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, denios bindevlies, Bindevliesrolle, Allzweckbindemittel, Universal bindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Bindemittel zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Universalbindemittel, Malervlies, Bindemittel, Absoptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 451,73*
€ 537,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 446,87*
€ 531,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 414,19*
€ 492,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 400,63*
€ 476,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 371,62*
€ 442,23
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.