Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Camouflage, Universal, heavy, 800 x 500 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-196-540
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     196540
EAN/GTIN:
     4055661019461
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
DENSORB Universalbindemittel Vlies Tücher Camouflage, heavy, 2-lagig, 800 x 500 mm, 50 Stück
  • Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • spezielle Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Maße außen L x B [mm]: 800 x 500
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz / grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 110
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: nein
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 20
  • Inhaltsmenge: 50
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Matten
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
270 mm
Aufnahmekapazität:
110 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Industriebindevliese, Malervlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Tarnmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,95*
€ 182,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,43*
€ 180,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,52*
€ 174,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,42*
€ 164,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,26*
€ 143,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.