Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Select W-96, B 900 mm, 6 Auszugswannen, Türen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-048
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201048
EAN/GTIN:
     4054923037380
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-96, 6 Auszugswannen, Türen grün
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • Türen des Gefahrstoffschrankes bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
  • stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar
  • mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • bis zu 9 Auszugswannen können auf Wunsch in einem Gefahrstoffschrank eingesetzt werden (bei Bestellung zu definieren)
  • hoher Bedienkomfort, schneller Überblick und mehr Lagerkapazität für Kleingebinde
  • hoher Komfort bei der Ein- und Auslagerung
  • Auszugswannen gewähren den schnellen Überblick auf die jeweilige Lagerebene
  • inkl. 6 leichtgängigen Auszugswannen
  • 1 geprüfte, flüssigkeitsdichte Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), gemäß Stawa-R
  • Ausführung mit Flügeltüren
  • Türfarbe: resedagrün, RAL 6011
Technische Daten:
  • Typ: W-96
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
  • Anzahl Auszugswannen: 6
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grün
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 893 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 750 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 444
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 60
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 22
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
893 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
750 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Auffangvolumen:
23 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
444 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, denios gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.045,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.422,44*
€ 5.262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.356,01*
€ 5.183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.170,92*
€ 4.963,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.085,12*
€ 4.861,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.045,25*
€ 4.813,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.573,89*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,82*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,88*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,99*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.