Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank Systema CS-103, Flügeltüren grau, 3 Böden und Bodenwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-202-606
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
202606
EAN/GTIN:
4054923053601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema CS-103, Korpus anthrazit, grau, 3 Einlegeböden und Bodenwanne
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
ausgestattet mit 3 Einlegeböden (im Raster von 25 mm höhenverstellbar) und geprüfter, flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
zur individuellen Ausstattung können weitere Einlegeböden auch nachbestellt werden
Türöffnungswinkel 110°
Flügeltüren für einen schnellen Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
Technische Daten:
Typ: CS-103
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 3
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: anthrazit
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 996 x 493 x 1835
Gewicht [kg]: 104,5
Traglast Einlegeboden [kg]: 100
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 27
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
996 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
1835 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
104,5 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
chemieschrank denios
,
chemikalien schrank
,
gefahrstoffschrank 3 böden
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,81*
€ 1.096,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,96*
€ 1.094,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,67*
€ 1.061,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,65*
€ 1.019,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,00*
€ 942,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,10*
Zubehör
Einlegeboden für Chemikalienschrank Systema, Breite 1055 mm
Denios
202803
ab € 25,51*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 83,78*
Zubehör
Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema, Breite 1055 mm
Denios
202811
ab € 37,89*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,05*
Zubehör
asecos Chemikalienbox für Modell(e): (alle Modelle)
Asecos
30038
ab € 60,25*
Zubehör
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. für Hochschränke ohne Abluftüberwachung
Asecos
14218
ab € 550,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen