Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, Brei. je 450 mm, 24 m, 2St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-204-221
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204221
EAN/GTIN:
     4055661019737
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen Outdoor Long Life, Breite jeweils 450 mm, Länge 24 m, 2 Stück
  • entwickelt für den Außenbereich, wasserabweisend und UV-stabilisiert
  • Ideal für den langfristigen Einsatz
  • Rollenbreite passend für Bahngleise
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Eine sorgfältige Verarbeitung sorgt für enorme Saugstärke und Aufnahmekapazität
  • Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren
  • Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien
  • Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten
  • bestehend aus zwei Schichten: 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen., 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Aufstellort: Außen
  • Maße außen L x B [mm]: 24000 x 450
  • Flächengewicht [g/m²]: 460
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 109
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Werkstoff 2: Polyethylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für langandauernde Anwendungen, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, begehbar/befahrbar, für große Flächen, kaschierende Farbe, UV-resistent
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Gewicht pro VE [kg]: 10
  • Typ: schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
24000 mm
Breite Außen:
450 mm
Aufnahmekapazität:
109 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Bindevliesteppich, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Outdoor Matte, Öl Bindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Öl, Bindemittel für Leckagen, Malervlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 119,245* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,46*
€ 352,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,16*
€ 348,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,40*
€ 327,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,34*
€ 312,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,49*
€ 283,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,55*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.