Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Sicherheitsschrank feuerbeständig
>
Artikel
Kombi-Gefahrstoffschrank G-600-32A, Breite 600 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-224-703
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
224703
EAN/GTIN:
4054923056169
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Edition mit Auszügen, Wannenböden, Bodenwanne, grau
für die platzsparende Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe
inkl. Tür-Feststellanlage, Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
robust und langlebig: Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
hohe Flexibilität durch kombinierbare Inneneinrichtung, Einlegeböden (höhenverstellbar), Auszugswannen oder metallfreie Wannenböden
metallfreie Wannenböden (Kleinmengenlagerung entzündbarer, leicht aggressiver Gefahrstoffe)
Bodenwanne Stahlblech verzinkt, gemäß Stawa-R, Kunststoffwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
ausgerüstet mit Abluftanschluß (NW 75) auf der Schrankdecke
integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
inkl. 3 Auszugswannen (oben), 2 Wannenböden,1 Bodenwanne metallfrei (unten)
Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
Technische Daten:
Typ: 600-32A
Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
Einzulagernde Medien: Mischlagerung (z.B. entzündbare und wassergefährdende Flüssigkeiten)
Ausstattung: 3 Auszugswannen / 2 Wannenböden, 1 Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 2
Anzahl Auszugswannen: 3
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: links
Türausführung: 1-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: grau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 596 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 524 x 1742
Gewicht [kg]: 301
Traglast Auszugswanne [kg]: 25
Traglast Einlegeboden [kg]: 75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 11
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
596 mm
Tiefe Außen:
616 mm
Höhe Außen:
1968 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
524 mm
Höhe Innen:
1742 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
301 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Kombischränke und Mehrzwecklagerschränke
Weitere Suchbegriffe:
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
gefahrgutschrank denios
,
gf schrank
,
gefahrstoffschrank en 14470-1
,
Brandschutzschrank
,
Chemikalienschrank
,
Schadstoffschrank
,
Sicherheitsschrank
,
exschutz-schrank
,
Schrank feuerschutz
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerfester Schrank
,
Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.969,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.301,10*
€ 3.928,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.266,93*
€ 3.887,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.115,37*
€ 3.707,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,83*
€ 3.613,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.969,24*
€ 3.533,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,80*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 74,86*
Zubehör
Transportsockel für Gefahrstoffschränke Breite 600 mm
Denios
195610
ab € 343,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen