Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Double, Universal, heavy, 50 cm x 45 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-801
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243801
EAN/GTIN:
     4055661021266
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rollen, Economy Double, heavy, 2-lagig, 50 cm x 45 m, 2 Stück
  • saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
  • die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
  • dank der Schutzschicht lässt sich das Material noch gezielter einsetzen: - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben) oder, - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • dank der Schutzschicht auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY DOUBLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 500
  • Durchmesser außen [mm]: 410
  • Flächengewicht [g/m²]: 295
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 215
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Heavy, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 6,64
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Höhe Außen:
3 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Aufnahmekapazität:
215 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
6,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 125,06* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,18*
€ 369,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,37*
€ 365,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,66*
€ 342,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,01*
€ 327,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,12*
€ 297,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,68*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.