Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Double, Spezial, heavy, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-814
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243814
EAN/GTIN:
     4055661021358
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Tücher, Economy Double, heavy, 2-lagig, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
  • die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
  • dank der Schutzschicht lässt sich das Bindevlies noch gezielter einsetzen: - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben), - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
  • speziell ausgelegt für die Aufnahme von aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • das chemikalienbeständige Bindevlies zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • universell für die Verwendung im Labor, Produktion und in der Werkstatt
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Spezial
  • Qualität: ECONOMY DOUBLE
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 96
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Gewicht pro VE [kg]: 5.9
  • Inhaltsmenge: 100
  • Flächengewicht [g/m²]: 295
  • Typ: Heavy
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
3 mm
Aufnahmekapazität:
96 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,059 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, hazmat bindevlies-matte, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesrolle, Bindemittel für Laugen, Bindemittel für Säuren, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,34*
€ 259,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,88*
€ 256,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,88*
€ 245,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,81*
€ 229,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,63*
€ 205,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.