Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Triple, Öl, light, 76 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-904
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248904
EAN/GTIN:
     4055661012479
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Triple, light, 3-lagig, 76 cm x 45 m
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • auch im gesättigtem Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • hervorragend für die Abdeckung großer Flächen
  • für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY TRIPLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 760
  • Flächengewicht [g/m²]: 175
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 120
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Typ: Light, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 5,985
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
120 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
5,985 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,88*
€ 102,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 122,96*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,96*
€ 146,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,03*
€ 145,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,65*
€ 137,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,09*
€ 131,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,57*
€ 114,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,29*
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,46*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.