Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Kissen, Ausführung Universal, 20 x 30 cm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-258-260
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258260
EAN/GTIN:
     4055661024571
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Bindevlies
Industriebindevlies
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 20 x 30 cm, 20 Stück
  • Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
  • Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders hohe Aufnahmekapazität
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • passend als Nachfülleinheit für den Artikel 123130
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 30
  • Anwendung: Universal
  • Format: Kissen
  • Breite außen [mm]: 300
  • Länge außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 200 x 300
  • Gewicht pro VE [kg]: 3.6
  • Inhaltsmenge: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
40 mm
Aufnahmekapazität:
30 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios universal kissen sorbent, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevlieskissen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Saugpolster, Polster, Universal Kissen, Universal Aufsaugtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.