Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl verzinkt, Giro, B 1236 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-259-305
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
259305
EAN/GTIN:
4055661022348
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, verzinkt, m. Gitterrost, 1236x815x255
Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Ohne Fußkonstruktion zur ebenerdigen Lagerung oder auf Paletten
Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 205
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Gitterrost: verzinkt
Version: nicht unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 1236
Tiefe außen [mm]: 815
Höhe außen [mm]: 255
Oberfläche: verzinkt
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 800
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 61
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1236 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
255 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
61 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
auffangwanne stahl unterfahrbar denios
,
fasswanne denios
,
fasswanne
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen metall
,
Metallwannen
,
Auffangwanne Stahl
,
Ölauffangwanne
,
Auffangwanne basis e aus Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckhaube für Auffangwanne mit 2 Fässern
Denios
136463
ab € 109,18*
Zubehör
Aufsatzrahmen für Stahlwanne 800x1200 mm
Denios
285829
ab € 218,42*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 116,35*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 60,98*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,88*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen