Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Öl, Länge 5 m, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-653
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265653
EAN/GTIN:
     4055661024694
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Ölbindemittel Aufsaug-Schlangen zum Eindämmen von Leckagen, Länge 5 m, 4 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • Auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • Dank der wasserabweisenden Eigenschaft perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • Zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 53
  • Anwendung: Öl
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 5000
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: PP-Gewebe unbeschichtet
  • Farbe: weiß
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 5000 x 75
  • Gewicht pro VE [kg]: 6.64
  • Typ: gebrauchsfertig
  • Inhaltsmenge: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
5000 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
53 Liter / VE
Werkstoff:
PP-Gewebe unbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies saugschlauch ausführung öl, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Absorptionsschlangen, Saugschlange, Saugschlauch, Ölbindemittel, Bindemittel für ausgelaufenes Öl, Absorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 26,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,97*
€ 158,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,47*
€ 156,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,13*
€ 139,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.