Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Universal, light, 38 cm x 20 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-268-983
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     268983
EAN/GTIN:
     4055661025721
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rollen, Economy Single, light, 38 cm x 20 m, 2 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 20000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 20000
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 61
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 60
  • Typ: Light, schmal
  • Verpackungseinheit (VE): Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 1,52
Weitere Informationen:
Länge Außen:
20000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
20000 mm
Aufnahmekapazität:
61 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
1,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesrolle, DENSORB Bindevliese, Industriebindevliese, Universalbindemittel, Universalbindevliese, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 36,00* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,59*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,40*
Zubehör
Denios
116579
ab € 46,90*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.