Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 IBC, lackiert, Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-863
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273863
EAN/GTIN:
     4055661027336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Tank-Auffangwanne
ibc-station denios
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 IBC, lackiert, Gitterrost
  • Besonders platzsparende Bauweise. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 1 IBC à 1000 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1120
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 156
  • Ausstattung: mit Gitterrost
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1120 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
156 kg
Weitere Suchbegriffe: ibc station, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen metall, IBC Wannen, TC-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,68*
€ 1.056,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,68*
€ 1.043,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,03*
€ 1.006,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,35*
€ 973,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,37*
€ 923,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136466
ab € 156,45*
Zubehör
Denios
274120
ab € 1.100,55*
Zubehör
Denios
274122
ab € 234,69*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,33*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,89*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,80*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,15*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,25*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
274118
ab € 646,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.