Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 IBC, lackiert, Abfüllbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-865
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273865
EAN/GTIN:
     4055661027350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 IBC, lackiert, Abfüllbock
  • Besonders platzsparende Bauweise. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 1 IBC à 1000 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1120
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 1493
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 185
  • Ausstattung: mit Abfüllbock
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1120 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
1493 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl unterfahrbar denios, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen Metall, IBC Wannen, Abfüllbock, IBC-Auffangwanne, TC-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,40*
€ 1.198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,96*
€ 1.145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,57*
€ 1.102,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,22*
€ 1.035,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136466
ab € 156,04*
Zubehör
Denios
274120
ab € 1.096,49*
Zubehör
Denios
274122
ab € 233,67*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,78*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Denios
285830
ab € 116,35*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,98*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,88*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Denios
274118
ab € 645,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.