Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in Euro-Stapelbehälter, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-169
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in mobilem Euro-Stapelbehälter, Ausführung Spezial
  • Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen Gefahrstoffen, z.B. bei havarierten Kanistern oder anderen Kleingebinden
  • Gefüllt mit saugstarken Bindemitteln zur sicheren Aufnahme von Leckagen
  • Handlich, leicht, formstabil, platzsparend und mobil einsetzbar
  • Die robusten Behälter haben die perfekte Größe zur Aufbewahrung in Rettungsfahrzeugen
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Dank der enthaltenen Schutzhandschuhe und Schutzbrille kann der Anwender im Notfall sofort reagieren
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 30 Matten 37 x 40 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Mehrsprachiges Aufkleberset "Bindemittel"
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 320
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 26
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
320 mm
Aufnahmekapazität:
26 Liter / VE
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,87*
Zubehör
Denios
282172
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.