Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, 50 Sack à 20 l


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-286-075
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     286075
EAN/GTIN:
     4055661032873
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, umweltfreundlich, 1 Palette, 50 Sack à 20 l
  • Typ III R
  • Granulat auf Basis von recyceltem Polyurethanschaum
  • nimmt Kohlenwasserstoffe, Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere auf Kohlenwassersoff basierende Flüssigkeiten schnell und zuverlässig auf
  • wasserabweisend - auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar
  • geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
  • hohe Saugleistung
  • Besonders umweltfreundlich, da zu 100 % aus Recyclingmaterial hergestellt
  • geruchbindend, bodenschonend
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 450
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 405
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Gewicht [kg]: 325
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, im Freien bei Regen einsetzbar, nicht scheuernd
  • Zulassung / Zertifikat: eco friendly
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Aufnahmekapazität:
450 Liter / VE
Werkstoff:
Polyurethan
Gewicht:
325 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, ölbindemittel 20 l, Ölbinder, Bindemittel, Streumittel, Allwetter, Öko-Pur, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Aufsaugmittel, Adsorptionsgranulat, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,35*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 50 Pakete (ab € 11,347* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 666,11*
€ 792,67
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 648,90*
€ 772,19
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 618,68*
€ 736,23
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 598,95*
€ 712,75
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 567,35*
€ 675,15
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
208181
ab € 18,69*
Zubehör
Denios
239976
ab € 367,70*
Zubehör
Denios
123168
ab € 384,76*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,32*
Zubehör
Denios
119235
ab € 59,04*
Zubehör
Denios
216690
ab € 325,32*
Zubehör
Denios
116636
ab € 352,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.