Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegegerät "ROBEND 4000" Set 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35mm, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10462401
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001567
EAN/GTIN:
     4004625403396
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät rothenberger
Biegegerät "ROBEND 4000" Set 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35mm, 230V Geeignet für Rohre aus: Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8¿) Kupfer und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿) Präzisionsstahl (weich DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿) Gewindestahl (DIN 2440 / 2441): Ø 1/2¿, 3/4¿ Nahtlosem Edelstahl (GW 541): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿)
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.724,03*
€ 1.830,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.733,87*
€ 1.838,67*
Frei Haus
ab € 1.756,63*
€ 1.862,76*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.766,43*
€ 1.870,77*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 2.051,85*
€ 2.162,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,75*
€ 2.573,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,38*
€ 2.558,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,74*
€ 2.491,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,39*
€ 2.455,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,85*
€ 2.441,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.