Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Einschlagnagel
>
Artikel
Einschlagnägel mit Gewinde, Einschlagnägel 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-EN180
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
EN180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Einschlagnägel mit Gewinde, Einschlagnägel, 18 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
Gewindeaufsatz M 6 (geeignet für PP-Clips mit Gewinde)
Durchmesser 5 mm, im Bund 10 mm/li>
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 x 18 mm
Länge:
18 mm
Gewindeaufsatz:
M 6
Inhalt:
200 Stück
... >
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Einschlagnägel mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Einschlagnägel
,
Fixpin
,
Pin
,
Betonnägel
,
Stahlnägel
,
Pins
,
Haltenagel
,
Fix-Pin
,
E-Nagel
,
Estrichnagel
,
Estrichnägel
,
Betonnagel
,
Fixierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1376*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 10 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750210
€ 0,4469*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750212
€ 0,4469*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750215
€ 0,4765*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750218
€ 0,5259*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750222
€ 0,546*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750228
€ 0,704*
Zubehör
Rohrclips, doppelt, 8 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750208
€ 0,4469*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 10 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750110
€ 0,2494*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750112
€ 0,2494*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750115
€ 0,2494*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750118
€ 0,2988*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750122
€ 0,3386*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750128
€ 0,3878*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750135
€ 0,44*
Zubehör
Rohrclips, einfach, 6 mm
Gerlach Zubehörtechnik
750106
€ 0,2494*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.