Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 30mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800044045
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 30mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,86*
6 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,06*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,08*
Lager 42XH2
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,23*
11 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04107* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 253,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,12*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 354,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.