Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 4124 tesa Naturkautschuk-Kleber 65my transparent 66mx30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001049
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4005800044045
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack 4124 PVC transparent - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Robustes Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, klebebänder transparent, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,85*
7 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,04*
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,05*
8 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,19*
Lager 847
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05743* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 281,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,04*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 355,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.