Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack 4124 30mm x 66m farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4124 Transparent 66 m
TESA 4124 Transparent 66 m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041240001300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800044045
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
  • für den Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons
  • feste Verklebung auf Well- und Vollpappe
  • hochwertiges Klebeband aus PVC-Folie
  • leicht und geräuscharm
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.0180 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
0,065 mm
Klebkraft:
3,2 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
60 %
Reißkraft:
60 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, 04124, 4124, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 3,86*
7 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,06*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,08*
9 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,23*
11 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04591* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 231,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,12*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 354,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.