Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 Vlies, 50m x 38mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51571-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448085511
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51571 Vlies, 50m x 38mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m x 38mm, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,28*
17 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,34*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,59*
17 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 12,36*
1
€ 8,95*
ab € 9,08*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 768 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1552* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 370,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,79*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 204,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.