Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 transparent50m x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafix 51571 transparent50m x38mm
tesafix 51571 transparent50m x38mm
tesafix 51571 transparent50m x38mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100652
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448085511
EAN/GTIN:
     4042448085511
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 51571 – Doppelseitiges Vliesklebeband Eigenschaften: • Für permanente Verklebungen von Metallen und Kunststoffen, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten • Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen • Hohe Anfangsklebekraft Einsatzbereiche: • Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten • Verkleben von Verdampfern in der Kühlgeräte-Produktion Technische Daten: Trägermaterial: Vlies Gesamtdicke: 160 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Reißdehung: 2,5 % Reißkraft: 5 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 70 μm Gewicht der Abdeckung: 78 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 12 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 13 N/cm PE (initial): 13,4 N/cm PE (nach 14 Tagen): 8,5 N/cm PP (initial): 9 N/cm PP (nach 14 Tagen): 9 N/cm PVC (initial): 12 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 13 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +80 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transluzent
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Kartoninhalt:
32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,01*
6 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,29*
17 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,35*
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,60*
Lager 214
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 320 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1862* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 394,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,76*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
ab € 203,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.