Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 Vlies, 50mx38mm, Transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005579
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448085511
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51571

tesafix® 51571 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen und Kunststoffen, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
38 mm
Stärke:
70 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./80°C kurzfristig
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Synthesekautschutz
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m x 38mm weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, tesafix®, 51571, tesafix® 51571 Vlies 50mx38mm Transp..tesafix 51571 Vlies 50mx38mm Transp., Klebeband doppelseitig, 51571-00002-00, tesafix® 51571
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,20*
€ 10,01*
6 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,29*
Lager 8685
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,35*
8 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,60*
21 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1838* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 363,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,76*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
ab € 203,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.