| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-51571-00002-00 Herst.-Nr.: 51571-00002-00 EAN/GTIN: 4042448085511 |
| |
|
| | |
| tesafix 51571 Vlies, 50m x 38mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband, gewebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 32 | | € 7,90* | ab € 7,77* | € 11,28* | | | | | | 7 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 11,34* | | | | | 9 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 11,58* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,06* | € 12,25* | | | | | 19 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1554* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 360,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|