| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM25517 Herst.-Nr.: 25517 EAN/GTIN: 4015544955163 |
| | |
|
| | |
| Der LDPE-Handschuh Softline zeigt den perfekten Unter- oder Überziehhandschuh aus schwerem LDPE. Er besitzt eine glatte sowie robuste Oberfläche und ist wasserfest. So bietet der Hygiene-Handschuh Softline seinem Träger idealen Schutz für kurzfristige Arbeiten vor allem in der Lebensmittelverarbeitung, Fleischindustrie oder bei Spül- und Reinigungsarbeiten. Um die Handschuhe hygienisch verstauen zu können, ist der passende Spender (Art. Nr. 888933) für den LDPE-Handschuh auch hier erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | universal | Länge: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,61* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | Lager 42XH2 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,20* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,956* | € 3,596* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|