Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong, puderfrei, 7/S, blau, L: 40cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM270631
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
270631
EAN/GTIN:
4015544973631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der puderfreie Nitrilhandschuh bietet einen praktischen 2 in 1 Vorteil: Neben dem üblichen Handschutz von klassischen Einweghandschuhen schützt der Extra Safe Superlong dank seiner verlängerten Stulpe zusätzlich die Handgelenke und die Unterarme. Er besteht aus einem extra schweren Nitril und besitzt einen Rollrand. Der Einweghandschuh bietet Beständigkeit gegen chemische und biologische Gefahren sowie Widerstandsfähigkeit, weshalb er sich für eine starke Beanspruchung eignet. Durch seine texturierte Oberfläche erweist er sich als extra griffig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
40 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einweghandschuhe nitrile puderfrei s
,
einmalhandschuh
,
einmalhandschuh puderfrei
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 25,86*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,43*
€ 28,58*
Lager 7223
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 28,98*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,89*
Lager 8898
2 Tage
6
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 25,82*
€ 34,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 298,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong, puderfrei, 10/XL, blau, L: 40cm
Hygostar
270031
ab € 18,48*
Ähnlich
Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong, puderfrei, 8/M, blau, L: 40cm
Hygostar
270531
ab € 18,65*
Ähnlich
Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong, puderfrei, 9/L, blau, L: 40cm
Hygostar
270131
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen