Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong, puderfrei, 7/S, blau, L: 40cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM270631
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     270631
EAN/GTIN:
     4015544973631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der puderfreie Nitrilhandschuh bietet einen praktischen 2 in 1 Vorteil: Neben dem üblichen Handschutz von klassischen Einweghandschuhen schützt der Extra Safe Superlong dank seiner verlängerten Stulpe zusätzlich die Handgelenke und die Unterarme. Er besteht aus einem extra schweren Nitril und besitzt einen Rollrand. Der Einweghandschuh bietet Beständigkeit gegen chemische und biologische Gefahren sowie Widerstandsfähigkeit, weshalb er sich für eine starke Beanspruchung eignet. Durch seine texturierte Oberfläche erweist er sich als extra griffig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
40 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 25,86*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,43*
€ 28,58*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 28,98*
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,89*
2 Tage
6
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 25,82*
€ 34,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
270031
ab € 18,48*
Ähnlich
Hygostar
270531
ab € 18,65*
Ähnlich
Hygostar
270131
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.