Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-310, Chemikalienschutzhandschuhe, 7/S, 0,2mm, blau, L: 31cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT3731007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T3731007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die AlphaTec® 37-310 Chemikalienschutzhandschuhe sind aus Nitril, bieten ausgezeichneten Komfort beim Tragen und schützen den Träger vor schwachen Säuren. Der Chemikalienschutzhandschuh enthält keinerlei Latex oder Silikone und ist lebensmittelecht. Die 0,2 mm starke Materialwand ermöglicht eine hohe Sensibilität beim Tasten und ist zeitgleich äußerst robust und strapazierfähig. Öle, Fette und Flüssigkeiten werden von dem AlphaTec® 37-310 erfolgreich ausgeblockt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, haushaltshandschuhe nitril, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, fingerhandschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,77*
23 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,81*
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
18 Tage
unbekannt
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,85*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 42,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,27417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.