Panasonic TOUGHBOOK 55, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, US-Layout, Notebook, Semi Rugged, 35,5cm (14''), Tastenfeld (US-Layout), Helligkeit: 1000cd, USB (3x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN (Wi-Fi 6), Audio, VGA, HDMI, Micro SD-Slot, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Intel Core i5 vPro, 1,1GHz, RAM: 8GB, SSD: 512GB, Win 11 Professional, Schutzart: IP53, 6500mah Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bilddiagonale (Zoll): | 14 " | CPU: | Core i5 | Hauptspeicher: | 8 GB | Festplatte: | 256 GB | Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
|