Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 55, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, US-Layout - ("FZ-55EZ0AJM4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-panfz55-41
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55EZ0AJM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.431,06*
€ 2.495,41*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 2.573,77*
€ 2.710,97*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.576,99*
€ 2.718,99*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.881,75*
€ 2.945,21*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.945,21*
€ 3.504,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.935,30*
€ 3.493,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.904,35*
€ 3.456,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,04*
€ 3.436,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.881,75*
€ 3.429,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 309,23*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,00*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,06*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,91*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,95*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,12*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,74*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,72*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 277,41*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,52*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,38*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 187,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.